アルミ踏台 SE

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.3 材質アルミ合金 注文コード58109556 品番SE-3A(BK)
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は天板高さ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

軽量スタンダードタイプの踏台。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.3 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×180×330 質量(kg)1.3 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品 材質アルミ合金 ブラック 用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。 トラスコ品番211-5985 段数2段 設置寸法・奥行(mm)310 設置寸法・幅(mm)380 踏ざん間隔(mm)300 収納時全長(m)0.33 収納寸法・幅(mm)380 収納寸法・奥行(mm)180 収納寸法・高さ(mm)330 天板寸法・幅(mm)259 天板寸法・奥行(mm)169
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする