テクノトップ

(11件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58109676 品番 #2983
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。
薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。
繊維ホコリが出にくい手袋です。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)10.75 手のひらまわり(cm)21.5 材質ポリエステル100% ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐油・耐摩耗性 入数(双)1 用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に! 厚さ(mm)1 厚さ(cm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10982352
2021-07-28
用途:
加工品の製品を客先様にて納品時
製造業

耐久性があり、使用しやすい。手垢や軍手素材を製品に残しておきたくないため、ちょうどいい。

対象商品:
10982361
2018-05-19
用途:
機械のメンテナンス時
城南電化協同組合 様

耐久性もあって使いやすいです。ブラックには1パック(3双)が有ってお得ですが、グレーには無いのは需要が余り無いからでしょうかね。

対象商品:
10982361
2015-05-03
用途:
分解作業

3双入りがお得です。  毎日4〜5時間の作業で、2週間は持ちます。 使っていくうちに、指先や関節部分のゴムがひび割れしてきます。 個人的には、価格相応の商品とと思っています。

対象商品:
10982352
2014-02-03
用途:
自動車整備
あだちカーモータース 様

耐久性が本当に良い。3双あったら1年は余裕で使えますね。
グリップ部が剥がれる事もなく、布が破れる事もなく、ゴムが伸びる事もありません。
同じ価格帯の商品と比べたらフィット感も段違いに良いです。
この価格でこれだけ使えたら大満足です!

対象商品:
10982343
2014-04-23
用途:
自動車板金整備
有限会社クイックコーポレーション 様

使いやすいが少し硬い感じです

対象商品:
10982343
2013-05-31
用途:
荷物の積み降ろし等

Sサイズを購入。使い始めは少し小さく感じたが、使用している内にフィットしてきました。
若干他の手袋よりスベル感じがありますが、通常の作業には問題なし。

対象商品:
10982352
2012-01-25
用途:
現場では整備作業に。事務所では重たい段ボールを運ぶ時などに。

手にフィットして使いやすいです。廃棄処分をする書類が入った段ボールを運ぶときに、軍手や滑り止めつきの軍手を以前は使用していましたが、こちらにかえました。手のひらの表面および指先までゴムがついていますので、安定感が全然違います。他製品のように分厚くないので、フィット感もよく、使いやすいです。Mサイズがあるのもありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10982352
2017-08-02
用途:
木工品の組み立て時
建設業・工事業

袖口部の織り込んである糸が手のひら部のすべり止めゴムに擦れると出てきてしまい作業の邪魔になる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする