※代表画像

GSCA-4 洗浄剤 ギガクリーンアクア ギガ・セレクション 58109687 GSCA-4 洗浄剤 ギガクリーンアクア ギガ・セレクション 58109687

洗浄剤 ギガクリーンアクア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード58109687 品番GSCA-4
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

環境にやさしいマルチな洗剤!界面活性剤不使用なので、泡立たずにリンス作業が大幅に削減します。高希釈使用が可能で経済的。継続使用することで脱臭、防汚効果があります。

材質水、メタ珪酸ナトリウム 容量(L)4 液性アルカリ性(原液pH値:13.0以上) 材質(液体)無臭、無色 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×195×265 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする