100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58109705 品番 GA001GRDX
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

40Vmaxシリーズ。
スライドスイッチタイプ。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動

付属品バッテリ(BL4025×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) 長さ(mm)391 幅(mm)117 質量(kg)2.6(BL4025装着時) 高さ(mm)151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 充電時間(分)(実用充電)約19、(フル充電)約28 回転数(min-1[回/分])8500 適合バッテリーA-69939,A-69923 スイッチ種類スライドスイッチ

商品説明動画

マキタ充電式ディスクグラインダ GA001GRDX/GA002GRDX
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:538

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする