マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 研削/研磨
マキタの 充電式ディスクグラインダ
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58109714
品番
GA001GZ
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
40Vmaxシリーズ。
スライドスイッチタイプ。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動
付属品
本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)
長さ(mm)
391
幅(mm)
117
質量(kg)
2.6(BL4025装着時)
高さ(mm)
151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
391×117×151
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(満充電時:40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min
-1
[回/分])
8500
適合バッテリー
A-69939、A-69923
スイッチ種類
スライドスイッチ
商品説明動画
マキタ充電式ディスクグラインダ GA001GRDX/GA002GRDX
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった