付属品バッテリ(BL4025×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
長さ(mm)391
幅(mm)117
質量(kg)2.7(BL4025装着時)
高さ(mm)151
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
充電時間(分)(実用充電)約19、(フル充電)約28
回転数(min-1[回/分])8500
スイッチ種類パドルスイッチ