ダンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58109755 品番 #2503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

すべり止め加工で、抜群のグリップ力
背抜き

サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22 材質ポリエステル・綿・その他 ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能通気性 入数(双)1 厚さ(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする