マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 研削/研磨
マキタの 充電式ディスクグラインダ
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)
注文コード
58109757
品番
GA009GZ
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
40Vmaxシリーズ。
パドルスイッチタイプ。
離せば止まるブレーキ付。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動
付属品
本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)
長さ(mm)
391
幅(mm)
117
質量(kg)
2.7(BL4025装着時)
高さ(mm)
151
電圧(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
391×117×151
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min
-1
[回/分])
8500
スイッチ種類
パドルスイッチ