グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 背抜き手袋
グローブマニア(川西工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
ダンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
58109764
品番
#2504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
すべり止め加工で、抜群のグリップ力
背抜き
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
10.25
手のひらまわり(cm)
20.5
材質
ポリエステル・綿・その他
色
グリーン
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
機能
通気性
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応