125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58109766 品番 GA010GRDX
参考基準価格(税別)¥94,900 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

40Vmaxシリーズ。
パドルスイッチタイプ。
離せば止まるブレーキ付。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動

付属品バッテリ(BL4025×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 長さ(mm)391 幅(mm)140 質量(kg)2.8(BL4025装着時) 高さ(mm)156 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)22 充電時間(分)(実用充電)約19、(フル充電)約28 回転数(min-1[回/分])8500 スイッチ種類パドルスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする