付属品バッテリ(BL4040×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
長さ(mm)418
幅(mm)117
質量(kg)3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)164
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
充電時間(分)(実用充電)約31、(フル充電)約45
回転数(min-1[回/分])3000〜8500
スイッチ種類スライドスイッチ