100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58109793 品番 GA017GZ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

40Vmaxシリーズ。
スライドスイッチタイプ。
ダイヤル変速(無断変速)。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動

付属品本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売) 長さ(mm)418 幅(mm)117 質量(kg)3.0(BL4040装着時) 高さ(mm)164 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])3000〜8500 スイッチ種類スライドスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする