125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品バッテリ(BL4040×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 注文コード58109809 品番GA018GRMX
参考基準価格(税別)¥104,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

40Vmaxシリーズ。
スライドスイッチタイプ。
ダイヤル変速(無断変速)。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動

バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 充電時間(分)(実用充電)約31、(フル充電)約45 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石径(Φmm)125 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])3000〜8500 スイッチ種類スライドスイッチ 質量(kg)3.2(BL4040装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169 付属品バッテリ(BL4040×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 長さ(mm)418 幅(mm)140 高さ(mm)169 電圧(V)直流36(40Vmax)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする