ゴム張りダンク

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58109816 品番 #2515
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

厚手の原手を使用しており強度が抜群

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)7.3 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)24 材質ポリエステル・綿 グリーン 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数7 機能通気性 入数(双)1 厚さ(mm)2.5 強度 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-12-04
用途:
運搬作業
運輸・通信業

袋から出した瞬間はごわごわしていたが、使うにつれ柔らかくなるとの説明通り段々使いやすくなって来た。コストを考えるとかなりの満足しています。
ただ、なかの繊維が手につきやすいようなので、星4としました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする