100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58109827 品番 GA019GRMX
参考基準価格(税別)¥114,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

40Vmaxシリーズ。
パドルスイッチタイプ。
ダイヤル変速(無断変速)。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動

付属品バッテリ(BL4040×2本)、充電器(DC40RA)、ケース、切断砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 長さ(mm)418 幅(mm)117 質量(kg)3.0(BL4040装着時) 高さ(mm)164 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 充電時間(分)(実用充電)約31、(フル充電)約45 回転数(min-1[回/分])3000〜8500 スイッチ種類パドルスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする