マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 研削/研磨
マキタの 充電式ディスクグラインダ
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58109836
品番
GA019GZ
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
40Vmaxシリーズ。
パドルスイッチタイプ。
ダイヤル変速(無断変速)。
キックバック反動低減。
再起動防止。
ソフトスタート。
無線連動
付属品
本体のみ(バッテリ、充電器、ケース別売)
長さ(mm)
418
幅(mm)
117
質量(kg)
3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)
164
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
418×117×164
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(満充電時:40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min
-1
[回/分])
3000〜8500
スイッチ種類
パドルスイッチ