スパークス指切

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58109974 品番 #2958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。
中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。

サイズフリー 全長(cm)17±5% 中指長(cm)3.5 手の平幅(cm)10.5 手のひらまわり(cm)21 材質(手首部)クロロプレンゴム レッド 機能通気性 袖口仕様マジックタイプ 入数(双)1 トラスコ品番433-9193 厚さ(mm)0.7 タイプ指なし 材質(甲)ポリエステル、ポリウレタン 材質(掌側)人工皮革 アズワン品番64-2322-64 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58109965
2023-04-03
用途:
自転車・バイク運転用
サービス業

紙に書く作業をする場合やや厚めで気になりますがそれ以外は問題ないです。

対象商品:
58109965
2021-06-13
用途:
バイク運転時

某作業服店のものよりお値段以上のしっかりした作り
フリーサイズなので心配だったが普段XLサイズの大きな手でも問題無し

2人が参考にしています
対象商品:
58109965
2020-10-10
用途:
エクステリア商品の組み立て作業
ex Craft Fuji 様

何種類か指切り手袋を購入しましたが、この商品が一番使い勝手が良いのでリピート購入しました。
指を切りやすい材料を持つときに第2関節まで保護してくれるのが欲しかったので、この商品は合格です。手首の面ファスナーが剥がしてもクセが付いていて戻ってしまうので脱ぎにくい点がちょっと不満です。

3人が参考にしています
対象商品:
58109965
2017-11-06
用途:
内装作業及び・バイク運転の際 使用。
株式会社ジップ 様 (建設業・工事業)

生地がしっかりしていて、動かしやすい。
カラーバリエーションが少ない。

対象商品:
58109974
2015-10-05
用途:
運転用

用途外だろうが、夏の車運転用に使用している。ステアリングホイールが黒一色ではないので、色移りがないこの手袋は貴重なのである。本革に対する相性は、吸い付くようなグリップ感はないものの、問題は無いだろう。ぶ厚くないので、夏でも汗をかかないし、兎に角安いのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする