ポリエチエンボスロング

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) ブルー 注文コード58110035 品番#2011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

腕全体をカバーできる60cmのロングタイプです。
ずれないように袖口にゴムバンドが付いています。

サイズフリー 全長(cm)60 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)13.5 材質ポリエチレン ブルー 厚さ(mm)0.04 規格食品衛生法適合 機能耐油 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス 入数(枚)30 入数(双)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58110035 #2011 55268125 #2011 ポリエチエンボスロング グローブマニア(川西工業) ポリエチエンボスロング グローブマニア(川西工業) 1箱(30枚) 639 税込703 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55268125
2024-03-12
用途:
食品工場にて使用
製造業

洗い物等で使用するため、ロングの物を探してました。
丈夫で助かってます。

対象商品:
58110026
2019-06-20
用途:
室内(水回り)の清掃、汚物処理
合同会社 コトノハ 様 (医療・福祉・介護関連業)

コストの割には丈夫で、厚手感もあり思いのほか満足です。

対象商品:
58110026
2015-09-09
用途:
汚れ作業
カインド 様

市販で買うより安いので利用させてもらっています。ピタッとした方が都合良いので、ゴム手袋のロングがあると嬉しい。

対象商品:
58110035
2014-02-13
用途:
外作業全般

おもにガーデニング用として使っています。
私はこれの上にもう一枚ゴム手袋をするため、汚れない限り数回再利用できるので、コスト的にもさほど大変ではないかな。
素材も他のポリエチレン手袋より厚いので、破れにくいし。
サイズ分けをして欲しいのと、100枚入り等大容量パックを作ってコストダウンしてもらえれば、ありがたいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする