ライトL3スイッチSWX3100-18GT

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58110089 品番SWX3100-18GT
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ライトL3スイッチ。2018年3月発売の「SWX3100-10G」のポート数バリエーション追加となる製品。お客様からのご要望に応え、GbE LANポートを増設し、幹線トラフィックの増加に対応する10Gbpsインターフェース(SFP+スロット)を搭載。

仕様●ラックマウントキット:ラックマント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:16384●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:あり●冷却ファン:あり、2基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:○●microSDスロット:1スロット(SDHC対応)●SFP+スロット数:2 ブラック ポート数16(1G/100M/10M)(※1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。) 電源AC100〜240V マグネットなし オートネゴシエーション 通信速度1000M ポート1ポート(RJ-45)、1ポート(USB mini-B) 拡張スロット数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする