画像準備中

ステンレス(SUS304) BAパイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)5 厚さ(mm)0.8 長さ(mm)2000 注文コード58110109 品番5.0×0.8×2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は外径・厚さ・長さなど60種類から選べます 他の種類を見る

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。

外径(Φmm)5 長さ(mm)2000 厚さ(mm)0.8 用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17453214
2019-07-28
用途:
パイピング作業
自動車・二輪車・自転車関連業

曲げも効率よく曲がり、フレアリングも難なくできるいい素材です。ポリッシュすればピカピカに光るステンレス製は大変重宝致します。しかし 特殊なシームレスなだけに価格が少し高いですね。。

2人が参考にしています
対象商品:
17453248
2017-11-28
用途:
客先の図面指定品
有限会社バトム 様

品物は問題ないが、4Mと長く切断に苦労した。
定尺を希望長で切断で購入できれば助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4797:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4797:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする