TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の 電工ペンチ
ペンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58110771
品番
CP-125
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)
137
トラスコ品番
854-9746
質量(g)
110
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
16
切断能力(Φmm) 鉄線
1.0
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
先端長(mm)
27
柄幅(mm)
51
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.8
切断能力(Φmm) ステンレス
0.8