ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58110787 品番RP-125SH
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。

全長(mm)140 トラスコ品番828-3539 質量(g)100 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)44 バネ有り 柄幅(mm)51 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8 切断能力(Φmm) ステンレス0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする