プライヤー JIS

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58110945 品番 PL-200
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!

種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)203 切断能力(Φmm) 軟線2.6 頭部幅(mm)31 頭部厚(mm)11 柄幅(mm)46 先端長(mm)35 質量(g)270

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58110945
2023-04-28
用途:
農機修理
日高農機販売 様

先がしっかりしており問題なく使えます。プライヤーは消耗品と割り切っているので

コスパも良いと思います

対象商品:
58110945
2022-12-21
用途:
機械メンテナンスに
農・林・水産業

価格も安く、簡単な作業なら問題ないです。
普通に作業できてます。
満足です。

対象商品:
58110945
2020-10-12
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割にはしっかりした物で安心しました。後は錆び易さが気になりますが、しばらく様子を見てみます。

対象商品:
58110945
2017-03-26
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

極々フツーのプライヤーです。プライヤーは余り使う事がないのでこの程度で充分です。欲を言えば、グリップのラバーカバーに滑り止め加工が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする