TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の ウォーターポンププライヤ
WPプライヤー溝付 JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58110963
品番
WP-250
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
全長(mm)
255
最大口開き(mm)
38
質量(g)
330
呼び寸法(mm)
250
アゴの深さ(mm)
37
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
49
柄幅(mm)
46