TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の ウォーターポンププライヤ
WPプライヤー溝付 JIS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58110972
品番
WP-300
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
全長(mm)
304
最大口開き(mm)
56
トラスコ品番
852-0773
質量(g)
500
呼び寸法(mm)
300
アゴの深さ(mm)
41
頭部厚(mm)
11
頭部幅(mm)
54
柄幅(mm)
50