TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の ウォーターポンププライヤ
WPプライヤードライバー付 250mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58110997
品番
WP-250D
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
全長(mm)
252
最大口開き(mm)
38
トラスコ品番
853-4863
質量(g)
340
呼び寸法(mm)
250
アゴの深さ(mm)
37
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
49
柄幅(mm)
46