TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の ウォーターポンププライヤ
WPプライヤードライバー付 250mm (3枚合わせ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111006
品番
KT-606
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!
全長(mm)
250
使用範囲(mm)
6〜51
トラスコ品番
785-1243
質量(g)
340
呼び寸法(mm)
250
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
51
柄幅(mm)
43
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6