FPH-125 FIT(F型) ペンチ バネ付 TSUNODA(ツノダ) 58111015 FPH-125 FIT(F型) ペンチ バネ付 TSUNODA(ツノダ) 58111015

FIT(F型) ペンチ バネ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111015 品番FPH-125
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!

全長(mm)140 トラスコ品番828-3537 質量(g)110 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)26 柄幅(mm)42 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(mm)ステンレスΦ0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111015
2021-03-31
用途:
内装作業時

通常のペンチは先が角張っている為、丸めの物を探していました。どちらかというとバネ付きではない方が良かったが他に見当たらなかった為、こちらを購入。思ったよりも小さめ。ただその分、腰袋に差していても軽いので気にならない。良い意味でコンパクト。

対象商品:
58111015
2019-09-26
用途:
自動車電線、端子の加工作業
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

通常のラジオペンチでは口先部が長すぎてギボシ端子の予備カシメでは力が入りづらいので、口先が短いので購入した。
しかし幅が広いので自分の意図した用途には使え無かった。
製品としては良い物だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする