TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
FIT(F型) ラジオ バネ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111033
品番
FRH-150
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!細かい線材の曲げ加工に最適
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
629
¥
692
税込
全長(mm)
163
トラスコ品番
853-4960
質量(g)
120
先端
先細
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
17
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
先端長(mm)
48
バネ
有り
柄幅(mm)
42
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(mm)ステンレス
Φ1.0