TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111042
品番
FRF-150
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
全長(mm)
163
質量(g)
120
先端
先細
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
17
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
先端長(mm)
48
バネ
有り
柄幅(mm)
42
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(mm)ステンレス
Φ1.0