FCH-125 FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mm TSUNODA(ツノダ) 58111051 FCH-125 FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mm TSUNODA(ツノダ) 58111051

FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111051 品番FCH-125
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!

全長(mm)133 質量(g)85 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)15 先端長(mm)25 柄幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする