弱電ラジオペンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58111076 品番 ER-125
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

細長く仕上げているので電子機器の部品の取付、取外しに便利!

全長(mm)145 質量(g)70 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)12.5 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)42 バネ有り 柄幅(mm)51 アズワン品番64-8503-53 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111076
2016-10-14
用途:
ラジオベンチとして
ミシマデリカ株式会社 様

あまりにも華奢でバネが直ぐに壊れてしまいます、もっとしっかりした作りをお願いしたいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする