先曲りラジオペンチ (メッキ付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111103 品番FR-150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)157 トラスコ品番828-3542 質量(g)125 先端先曲り 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)47 バネ無し 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0 切断能力(Φmm) ステンレス1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111103
2019-06-20
用途:
バイクキャブレターの燃料ホース止め外し用

咥える部分の溝が少し粗いのが気になりました。他のプライヤーなんかと比べると粗いです。針金状クリップの場合、少し咥える箇所が制約されます。

対象商品:
58111103
2018-07-22
用途:
機械のメンテナンス作業
サービス業

曲がり具合、グリップともに良好です、お勧め品です。

対象商品:
58111103
2015-10-25
用途:
アウトドア
農・林・水産業

海釣りの、針はずしに使用しようと購入しました。使い勝手は大変よさそうですが、海水による腐食にどれだけ耐久性があるかは、これからの楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
58111103
2015-12-11
用途:
板金作業に
建設業・工事業

ベントタイプのショートペンチが欲しかったので満足
価格もこなれていますし、それほど精度を要求されるものでもないですし、簡単に壊れることもないので
愛用します

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする