TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の ノーズプライヤ
シャープノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111137
品番
SNP-150
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
164
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(mm)ステンレス
1
切断能力(Φmm) より線
2
先端形状
ロングノーズ
頭部幅(mm)
17
頭部厚(mm)
10
柄幅(mm)
52
先端長(mm)
52
質量(g)
110
トラスコ品番
853-5192