WC-450 大型ワイヤーロープカッター Φ8〜Φ12mm TSUNODA(ツノダ) 58111164 WC-450 大型ワイヤーロープカッター Φ8〜Φ12mm TSUNODA(ツノダ) 58111164 WC-450 大型ワイヤーロープカッター Φ8〜Φ12mm TSUNODA(ツノダ) 58111164 WC-450 大型ワイヤーロープカッター Φ8〜Φ12mm TSUNODA(ツノダ) 58111164 WC-450 大型ワイヤーロープカッター Φ8〜Φ12mm TSUNODA(ツノダ) 58111164

大型ワイヤーロープカッター Φ8〜Φ12mm

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111164 品番WC-450
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,040 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

12mmまでのワイヤーロープを確実に切る!

全長(mm)430 トラスコ品番785-3777 質量(g)1290 切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ12 頭部厚(mm)18 頭部幅(mm)55 先端長(mm)30 柄幅(mm)125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-17
用途:
支柱立て
石丸農園 様 (農・林・水産業)

支柱の引っ張り用アンカーのワイヤーロープ5ミリが切れない。他の人のボルトクリッパーを借りたら切れたのでゴミ同然。ボルトクリッパーがおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
58111164
2019-10-16
用途:
ワイヤーロープを切る
農・林・水産業

コンパクトな割に力もそこまでいらなく、よく切れます。
使っていくうちに切れ味がどう変わっていくか、楽しみです。

対象商品:
58111164
2014-08-06
用途:
ワイヤーロープの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に軽量のため狭いところでの、ワイヤーの切断作業が

簡単でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする