USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58111227 品番 HDUTC2U2WH
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m

コンセント個数2 電源コード(m)1.5 プラグ形状180°回転ムービープラグ 保証期間6ヶ月 使用温度範囲(℃)-10〜+40 最大出力(W)1400 定格AC 125V 14A 極数2、メス 使用場所国内用、屋内用 スイッチ個別スイッチ 用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電 ホワイト USBポート5VX2(合計3.1A) USB-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする