HIDISC
HIDISCの PCアクセサリー
HIDISCの OAタップ/電源タップ
HIDISCの 2P電源タップ
USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58111236
品番
HDUTC4U2WH
参考基準価格(税別)
¥1,876
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
コンセント個数
4
電源コード(m)
1.5
プラグ形状
180°回転ムービープラグ
保証期間
6ヶ月
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
最大出力(W)
1400
定格
AC 125V 14A 極数2、メス
使用場所
国内用、屋内用
スイッチ
個別スイッチ
用途
AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電
色
ホワイト
アズワン品番
65-0435-11
USBポート
5VX2(合計3.1A) USB-A