MR-115 ミニラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111261 MR-115 ミニラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111261

ミニラジオペンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111261 品番MR-115
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!

全長(mm)124 トラスコ品番828-3577 質量(g)65 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)30 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111261
2021-01-13
用途:
ビーズのワイヤー加工
その他業種

先端が写真よりも明らかに太くて細かい作業をするのには全く使い物になりませんでした。他の方のレビューでビーズやワイヤーと書いてあったので安心して2つ購入してしまいました。BB弾以下の小さいビーズを使う人はやめた方が良いです。
持ち手の色も写真とは少し違いました。

対象商品:
58111261
2019-12-14
用途:
ワイヤークラフトでカゴなどを作るのに使用
製造業

小さめですが、しっかり力が入りワイヤーを絞めることできます。
先も細目なので細かい作業がしやすいです
お値段も納得です。

1人が参考にしています
対象商品:
58111261
2019-04-30
用途:
水引細工・ビーズなど、手芸用に必要
建設業・工事業

とても使いやすかった。みんなにも薦めたいです。
ビーズの時は両手にペンチを持つので左手でも持ちやすかった

対象商品:
58111261
2017-03-07
用途:
電気工作やエアガンの分解等
サービス業

軽くて取り回しが良く、支点の動きは滑らかですがガタつきもありません。先が短いためにパーツの保持能力が高く、細かなバネ等をしっかり押さえることができるので、「ピョン」と飛んでいくことがなくなりました。とても使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする