ミニペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111286 品番MP-115
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!

全長(mm)118 トラスコ品番828-3582 質量(g)70 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)20 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111286
2015-03-18
用途:
工務作業に使用

以前まで大きいサイズを使っていたが、ものは試しに購入してみたところ、扱いが大変楽で重宝している。
体外の作業を片手ででき、切り刃も思ったより耐久性があるので、継続的に購入中。
社内で使用のペンチを全部入れ替えようと画策中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする