TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
ミニ先細ペンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111313
品番
RN-125
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
全長(mm)
144
トラスコ品番
828-3579
質量(g)
70
先端
先細
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
13
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
40
バネ
有り
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
切断能力(Φmm) ステンレス
0.9