RB-125 ミニ先曲がりペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111322 RB-125 ミニ先曲がりペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111322

ミニ先曲がりペンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111322 品番RB-125
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)141 トラスコ品番828-3580 質量(g)70 先端先曲がり 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111322
2023-03-21
用途:
サンプル帳商品はがし
サービス業

大きさも手ごろで、良くつかめて使いやすいと思った。
ただ、スプリングがすぐに折れたので、マイナス1の★4っつとしました。
メーカーに問い合わしたら交換パーツとして販売していたので問題なくまた、使えています。
頻度が高いので、またおれるものとして、余分に購入しましたが、こちらのサイトでも各メーカーの物が購入できたらいいなと思います。

対象商品:
58111322
2020-06-06
用途:
車の電装系作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうど良い具合に先が曲がっていて先が細くつかみやすい・コスパ良いと思います!

対象商品:
58111322
2015-07-26
用途:
電子工作

先端の精度も良く、食いつきも抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする