RIP-TIE
RIP-TIEの 腰袋/工具差し/携帯ケース
RIP-TIEの 工具差し
RIP-TIEの ツールホルダー用 工具差し
キャリングテープホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
トラスコ品番
577-5471
注文コード
58111351
品番
CT-A-BK
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナ×面ファスナーストラップで、テープ類を吊るしてスマートに管理することができます。
ツールベルト・バッグ・ラックなどに吊り下げ可能です。
サイズ、カラーバリエーションも豊富です。
仕様
耐久使用回数:10000回
トラスコ品番
577-5471
材質
ナイロン
長さ(mm)
406
幅(mm)
19
色
黒