TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の ノーズプライヤ
ミニフラットノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111365
品番
FNP-115
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
119
先端形状
フラットノーズ
頭部幅(mm)
11
頭部厚(mm)
8
柄幅(mm)
49
先端長(mm)
23
質量(g)
60
仕様
バネ付
トラスコ品番
853-4887