RIP-TIE
RIP-TIEの PCアクセサリー
RIP-TIEの ケーブル整理用品・アクセサリ
RIP-TIEの ケーブルタイ
リップロックケーブルラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
58111378
品番
RLH-095-1PK-BK
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
作業効率UP、ケーブルに3秒で簡単取り付け&しっかりロックできます。
用途
ケーブル管理に。
トラスコ品番
578-3587
材質
ナイロン
長さ(mm)
241.3
幅(mm)
25.4
厚さ(mm)
2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-56〜93.3
最大結束径(Φmm)
57
引張強度(N)
117
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
10000