FNP-125N ニードルノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ) 58111401 FNP-125N ニードルノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ) 58111401

ニードルノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111401 品番FNP-125N
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ

種類ノーズプライヤ 全長(mm)132 先端形状ニードルノーズ 頭部幅(mm)14 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)50 先端長(mm)34 質量(g)65 トラスコ品番853-4891

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする