FB-140 フラッシュベンダー TSUNODA(ツノダ) 58111435 FB-140 フラッシュベンダー TSUNODA(ツノダ) 58111435 FB-140 フラッシュベンダー TSUNODA(ツノダ) 58111435 FB-140 フラッシュベンダー TSUNODA(ツノダ) 58111435 FB-140 フラッシュベンダー TSUNODA(ツノダ) 58111435

フラッシュベンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111435 品番FB-140
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

片側を平らにしてことで線材がブレずに掴める!丸め加工が簡単にできます!

種類精密プライヤ 全長(mm)140 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) アルミ線4 切断能力(Φmm) より線2 頭部幅(mm)14 頭部厚(mm)6 柄幅(mm)50 先端長(mm)34 質量(g)60 TGK品番528-57-49-09 トラスコ品番853-4890

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする