TOUGH BUILT
TOUGH BUILTの 内装工事関連
TOUGH BUILTの 内装工事用工具収納
TOUGH BUILTの 工具差し
小型計測器用ポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111466
品番
TB-CT-34-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、あらゆるベルトに簡単に着脱できます。
5つのポケットとループ、メーターとリード線の両方を保護するカバーフラップを装備しています。
付属品
CLIP TECH HUB 1個
トラスコ品番
681-5783
材質
ポリエステル
幅(mm)
105
色
黒
高さ(mm)
225
奥行(mm)
105