TOUGH BUILT
TOUGH BUILTの 内装工事関連
TOUGH BUILTの 内装工事用工具収納
TOUGH BUILTの 工具差し
コンパクトドリルホルスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111475
品番
TB-CT-20-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ClipTech[[TM上]]技術を採用したこのポーチは、ベルトに簡単にクリップで着脱できます。
ドリルビット・ポケットやカラビナ・アタッチメント・ループを含む5つのポケットとループがあります。
付属品
CLIP TECH HUB 1個
トラスコ品番
681-5782
材質
ポリエステル
幅(mm)
150
色
黒
高さ(mm)
190
奥行(mm)
110