TB-CT-02 フレーマーポーチ TOUGH BUILT 58111491 TB-CT-02 フレーマーポーチ TOUGH BUILT 58111491 TB-CT-02 フレーマーポーチ TOUGH BUILT 58111491 TB-CT-02 フレーマーポーチ TOUGH BUILT 58111491 TB-CT-02 フレーマーポーチ TOUGH BUILT 58111491 TB-CT-02 フレーマーポーチ TOUGH BUILT 58111491

フレーマーポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111491 品番TB-CT-02
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、どのベルトにも簡単にクリップで留めることができ、キックスタンドにより、ポーチを横に直立させることができます。
9つのポケットには、3つの大容量ポケットがあります。
バールループとハンマーループも装備しています。

付属品CLIP TECH HUB 1個 トラスコ品番681-5754 材質ポリエステル 幅(mm)350 高さ(mm)337 奥行(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする