TB-CT-35-S プライヤーポーチ TOUGH BUILT 58111509 TB-CT-35-S プライヤーポーチ TOUGH BUILT 58111509 TB-CT-35-S プライヤーポーチ TOUGH BUILT 58111509 TB-CT-35-S プライヤーポーチ TOUGH BUILT 58111509 TB-CT-35-S プライヤーポーチ TOUGH BUILT 58111509 TB-CT-35-S プライヤーポーチ TOUGH BUILT 58111509

プライヤーポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111509 品番TB-CT-35-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、ベルトにクリップで簡単に着脱できます。
単独でも、あらゆるツールベルトと組み合わせても使用できます。
メインポケットは、プライヤー用に底を閉じることも、長いツールをぶら下げるために開くこともできます。
ドライバーループ、巻尺クリップ、ペンシルポケットも装備しています。

付属品CLIP TECH HUB 1個 トラスコ品番681-5753 材質ポリエステル 幅(mm)105 高さ(mm)225 奥行(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする